Test weight 356-89, OIML Class M2, Nominal value 50 kg, Block, Cast iron lacquered

Nr art.: 356-89
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
Rodzaj produktu Wzorzec kontrolny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 356-89
EAN / GTIN 4045761248304
Numer producenta 356-89
Numer L L40250 918
Producent/osoba odpowiedzialna Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Wskazówka:

  • M2, 50 kg, rectangular weight, lacquered cast iron, maximum possible quantity per pallet: 10, flat rate (max. 300 kg): max. 6
  • When ordering calibrated weights, a case must be ordered for a fee, since the calibration mark is attached to it