Test weight 356-78, OIML Class M2, Nominal value 20 kg, Block Eco, Cast iron lacquered

Nr art.: 356-78
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
Rodzaj produktu Supplementary weight

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 356-78
EAN / GTIN 4045761241800
Numer producenta 356-78
Numer L L40250 2107
Producent/osoba odpowiedzialna Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Cecha szcz.:

  • OIML Class M2
  • Nominal value 20 kg
  • Block Eco
  • Cast iron lacquered

Wskazówka:

  • M2, 20 kg, Eco rectangular weight, lacquered cast iron, maximum possible quantity per pallet: 30, flat rate (max. 300 kg): max.15
  • When ordering calibrated weights, a case must be ordered for a fee, since the calibration mark is attached to it