• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Wkrętak SoftFinish electric slimFix czworokąt #2 x 125 mm

Nr art.: 35505
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
Sprawdzono do 1 000 V
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Wersja proste
6-kąt do wspomagania kluczem nie
Do kontroli napięcia tak
Minimalna napięcie kontrolne 1 000
Maksymalne napięcie kontrolne 1 000
Długość grotu 125 mm
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Długość ramienia 118 mm
Ochrona przed stoczeniem tak
Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 4-kątnym 2,8 mm
Cechy szczególne, Do śrub z gniazdem 4-kątnym Końcówka utwardzana
Rodzaj produktu Wkrętaki
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia wersja czerniona
Norma DIN EN 60900
Długość całkowita 243 mm
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z gniazdem 4-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 35505
EAN / GTIN 4010995355050
Numer producenta 35505
Numer L L60070 2708
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 243 x 36 x 36 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Narzędzie nadaje się do pracy w obszarze pod napięciem do 1000 V AC.
  • Produkowany zgodnie z IEC 60900.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Tak
  • Certyfikat VDE: Tak
  • Artykuł ESD: Nie
  • Czworokąt 1 (мм): 2.8 mm
  • Czworokąt 1 (Robertson): #2
  • Średnica rękojeści (mm): 36 mm
  • Długość całkowita (мм): 243 mm
  • Widoczna długość trzonu (mm): 125 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie