Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Pierścienie oporowe do smukłych uchwytów termokurczliwych, dla ⌀ mocowania: 8mm

Nr art.: 354241 8

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dla ⌀ mocowania (mm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Min. średnica mocowania 8 mm
Maks. średnica mocowania 8 mm
Zawartość 1 szt.
Rodzaj produktu Pierścień oporowy
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 354241 8
EAN / GTIN 2050002003835
Numer producenta 9088927
Producent/osoba odpowiedzialna Bilz Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Vogelsangstraße 8, 73760 Ostfildern, Deutschland, www.bilz.de

Opis

Zastosowanie:

Optymalne ekranowanie pola magnetycznego ibezpieczne kurczenie wprzypadku smukłych uchwytów termokurczliwych.