Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Pierścienie oporowe do smukłych uchwytów termokurczliwych, dla ⌀ mocowania: 25mm

Nr art.: 354241 25

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dla ⌀ mocowania (mm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Min. średnica mocowania
25 mm
Maks. średnica mocowania
25 mm
Rodzaj produktu
Pierścień oporowy
Materiał
stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 354241 25
EAN / GTIN 2050002003781
Numer producenta 9088983
Producent/osoba odpowiedzialna Bilz Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Vogelsangstraße 8, 73760 Ostfildern, Deutschland, www.bilz.de

Opis

Zastosowanie:

Optymalne ekranowanie pola magnetycznego ibezpieczne kurczenie wprzypadku smukłych uchwytów termokurczliwych.