Bluza High Vis pomarańczowo-niebieska, rozmiar L, pomarańczowa/niebieski marynarski

Nr art.: 354125285389L
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Tabela rozmiarów odzieży wierzchniej dla mężczyzn

BLAKLÄDER® Nasza tabela rozmiarów pokaże Ci, na jakie rozmiary należy zwrócić uwagę w przypadku marki BLAKLÄDER®

Rozmiar męski
Wielkość zamówienia Rozmiar zamówienia DE Rozmiar FR/ES Rozmiar IT Wymiary klatki piersiowej cm Obwód w pasie cm Obwód w biodrach cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Jak należy mierzyć

na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Zawartość włókien, Poliester 100 %
Oznaczenie producenta High Vis Sweatshirt
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Niebieskie; Pomarańczowy
Skład tkaniny Poliester
Gęstość tkaniny 270 g/m2
Rodzaj produktu Bluza / sweter
Wielkości międzynarodowe L
Rodzaj zastosowania Funkcja ostrzegawcza
Liczba kieszeni 2 szt.
Rodzaj Unisex
Długość rękawa Ramię długie
Personalizacja odzieży tak
Norma EN ISO 20471
Kategoria ochrony II

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 354125285389L
EAN / GTIN 7330509621080
Numer producenta 354125285389L
Numer L L00980 1902
Producent/osoba odpowiedzialna Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Opis

Wykonanie:


Materiał
100% poliester, dżersej, strona wewnętrzna szorstkowana, 270 g/m²

Torby
Uchwyt na kabel do telefonu komórkowego
Kieszeń typu „kangur”, wewnętrzna kieszeń na telefon z zamkiem błyskawicznym

Szczegóły
Dobre powierzchnie do uszlachetniania
Dekolt z ściągaczem, trójkątny ściągacz przy dekolcie
Pierścień typu D

Funkcjonalność
Ciemne plamy w miejscach narażonych na zabrudzenia

Reflex
Materiał odblaskowy na tułowiu, rękawach i ramionach, paski odblaskowe o szerokości 50 mm wykonane techniką transferu

Zakończenie
Mankiet z ściągaczem
Pasek z żebrowaniem

Opis:

  • Bluza z kieszenią typu kangur
  • Dwukolorowa bluza z ciemniejszymi wstawkami w miejscach narażonych na zabrudzenia
  • Praktyczne funkcje, takie jak otwór w kieszeni na słuchawki oraz kieszeń na telefon z zamkiem błyskawicznym
  • Bluza jest dobrze widoczna ze wszystkich stron
  • Certyfikat zgodności z EN ISO 20471, klasa 2

Norma:

  • EN ISO 20471, klasa 2
  • Grupa certyfikacyjna B