Zestaw wkrętaków SoftFinish electric slimFix płaski, Phillips 6-cz

Nr art.: 35389
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
Rodzaj produktu Pipe wrench and water pump pliers

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 35389
EAN / GTIN 4010995353896
Numer producenta 35389
Numer L L60070 1354
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 353 x 237 x 44 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Narzędzie nadaje się do pracy w obszarze pod napięciem do 1000 V AC.
  • Dodatkowo: Dzięki zintegrowanej izolacji ochronnej można uzyskać dostęp do głęboko osadzonych elementów śrubowych i sprężynowych.
  • Trzon: Wysokiej jakości chromowo-wanadowo-molibdenowa stal, całościowo hartowana, oksydowana.
  • Trzon: Isolamento di protezione spruzzato direttamente sulla lama ed integrato completamente nella lama nella zona anteriore.
  • Ergonomiczna praca - rozwiązanie polecane przez niemieckich lekarzy i terapeutów stowarzyszenia AGR
  • Koncepcja wielkości uchwytu Wiha – mocne wkręcanie z wyczuciem
  • slimBits umożliwiają dostęp do głęboko położonych śrub dzięki wpuszczonej izolacji
  • Bezpieczna praca do 1 000 V AC
  • W przypadku przykręcania ręcznego przez dłuższy czas mocno obciążone są nadgarstki i mięśnie. Z pomocą spieszy wkrętak SoftFinish o wyjątkowo ergonomicznym kształcie, który zapewnia optymalne przeniesienie siły ręki. Długi i smukły kształt, a także odpowiedni rozmiar rękojeści pozwalają na pewne i szybkie wkręcanie małych śrub. Do wkręcania śrub o dużej średnicy służą wkrętaki o większych rozmiarach rękojeści, umożliwiające przenoszenie większych momentów. Ponadto różne rozmiary rękojeści są dostosowane do jednej i tej samej wielkości dłoni specjalisty wykonującego czynność przykręcania. Efektywność pracy zapewniają zabezpieczenie przed staczaniem oraz symbol profilu śruby nanoszony na końcu rękojeści. Wkrętaki przeznaczone specjalnie dla elektryków, wykonane w technologii slimTECHNOLOGY opracowanej przez firmę Wiha, posiadają izolację ochronną zintegrowaną z trzonkiem, którego grubość jest zredukowana o 33%. Umożliwia to łatwy dostęp do głęboko położonych elementów śrubowych i sprężynowych. Te izolowane wkrętaki poddawane są kontroli jednostkowej zgodnie z międzynarodową normą IEC 60900 i umożliwiają bezpieczną pracę w obszarze elementów znajdujących się pod napięciem do 1000 V AC.
  • Produkowany zgodnie z IEC 60900.
  • Spis treści:
  • 1x Wkrętak SoftFinish electric slimFix płaski 3.5 mm x 100 mm (35446)
  • 1x Wkrętak SoftFinish electric slimFix płaski 4.0 mm x 100 mm (35390)
  • 1x Wkrętak SoftFinish electric slimFix płaski 5.5 mm x 125 mm (35391)
  • 1x Wkrętak SoftFinish electric slimFix płaski 6.5 mm x 150 mm (10155)
  • 1x Wkrętak SoftFinish electric slimFix Phillips PH1 x 80 mm (10136)
  • 1x Wkrętak SoftFinish electric slimFix Phillips PH2 x 100 mm (35394)

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Tak
  • Certyfikat VDE: Tak
  • Artykuł ESD: Nie
  • z baterią / akumulatorem: Nie

W dostawie:

  • 1x Wkrętak SoftFinish electric slimFix Phillips PH1 x 80 mm (10136)
  • 1x Wkrętak SoftFinish electric slimFix Phillips PH2 x 100 mm (35394)
  • 1x Wkrętak SoftFinish electric slimFix płaski 3.5 mm x 100 mm (35446)
  • 1x Wkrętak SoftFinish electric slimFix płaski 4.0 mm x 100 mm (35390)
  • 1x Wkrętak SoftFinish electric slimFix płaski 5.5 mm x 125 mm (35391)
  • 1x Wkrętak SoftFinish electric slimFix płaski 6.5 mm x 150 mm (10155)