Noże TRIMMEX SIMPLASTO z DLA GRAFIKÓW 34, 1 Sztuka

Nr art.: 35134.02
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 35134.02
EAN / GTIN 4002632803727
Numer producenta 35134.02
Numer L L60170 956
Producent/osoba odpowiedzialna Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Opis

Opis:

Metal wewnątrz, plastik na zewnątrz, zaostrzony z przodu.
Nożyk TRIMMEX SIMPLASTO jest zamknięty w antypoślizgowej obudowie z tworzywa sztucznego. Najlepiej nadaje się do precyzyjnego cięcia papieru i tektury. Można go również używać do gratowania różnych elementów plastikowych. Dołączona plastikowa osłona chroni zaostrzone ostrze.
  • Materiał podstawy:
    Aluminiowa rękojeść z powłoką Softgrip
  • Wyjątkowo wytrzymały
    I nie bez powodu: rękojeść ma aluminiowy rdzeń, a samo ostrze jest zabezpieczone dwiema metalowymi śrubami. Możesz więc polegać na jego stabilności.
  • Wyjątkowo antypoślizgowy
    Ponieważ aluminiowy rdzeń jest otoczony tworzywem sztucznym, zwiększa to odporność narzędzia tnącego na poślizg. Dzięki temu masz pewny chwyt noża TRIMMEX SIMPLASTO nawet spoconymi dłońmi. Praktyczne oczko: TRIMMEX SIMPLASTO posiada oczko. Wystarczy przewlec przez nie sznurek i zawiesić narzędzie tnące w dowolnym miejscu. Główne materiały tnące: folia laminowana, drewno balsa, frez plastikowy

Cecha szcz.:

  • Uchwyt: Standardowy uchwyt
  • Obsługa: Dla osób prawo- i leworęcznych
  • Zabezpieczenie I: Brak zabezpieczenia
  • Zabezpieczenie II: Stałe ostrze
  • Blokada transportowa: Nasadka ochronna
  • Spust: Ręczny
  • Ergonomia: Ergonomiczny
  • Główne materiały tnące: Folia laminowana, Folia laminowana, Drewno balsa, Frez plastikowy, Tkanina nietkana, Filc, Frez gumowy, Frez metalowy
  • Właściwości ścierne: Najwyższa odporność na ścieranie
  • Uchwyt/oczko: Tak
  • Obcinak do taśmy: Nie
  • Materiał podstawy: Aluminiowy uchwyt z powłoką Soft-Grip
  • Miękki uchwyt: Tak
  • Wykrywalny przez detektor metalu: Nie
  • Zamontowane ostrze: 34,50
  • Opcjonalne ostrze: 629,50, 834.65 8629.65
  • Ostrze mocowane Kształt ostrza (nóż): Ostrze graficzne
  • Ostrze mocowane Ostrza tnące (nóż): Do użytku jednostronnego
  • Ostrze mocowane ze stali nierdzewnej (nóż): Nie
  • Wymienne ostrza w rękojeści: Nie
  • Wymiana ostrza bez użycia narzędzi: Tak
  • Blokada wymiany ostrza: Nie
  • Nadaje się jako artykuł promocyjny: Nie
  • Znak GS (tekst): Nie