{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | IMPACT-Vergrößerung 3/4″ - 1″ | |
| Rozmiar napędu, Stempel czworokątny | 3/4 cala; 1 cal | |
| Średnica zewnętrzna, czworokątem zewnętrznym | 44 mm | |
| Rodzaj produktu | Adapter | |
| Materiał | Chromowa stal stopowa | |
| Powierzchnia | wersja czerniona | |
| Długość całkowita | 65 mm | |
| Napęd | Stempel czworokątny | |
| Człon | czworokątem zewnętrznym |
| Numer artykułu | 35030006 | |
| EAN / GTIN | 4018754017379 | |
| Numer producenta | 35030006 | |
| Numer L | L60010 601 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |