• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Zvětšení IMPACT 3/4″ - 1″ L.65mm

Artiklové číslo: 35030006

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Označení výrobce IMPACT-Vergrößerung 3/4″ - 1″
Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran 3/4 palce; 1 palce
Vnější průměr, vnější čtyřhran 44 mm
Druh produktu Adaptér
Materiál Chrome-Alloy-Steel
Povrch černěné
Celková délka 65 mm
Pohon Vnitřní čtyřhran
Výstup vnější čtyřhran

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 35030006
EAN / GTIN 4018754017379
Číslo výrobce 35030006
L-číslo L60010 601
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Čtyřhranný pohon 3/4″
  • 3/4 až 1″
  • Chromovaná legovaná ocel, leštěná

Charakteristika:

  • d: 44 mm
  • Výstupní čtverec vnější (palec): 1″
  • Délka mm (L): 65 mm
  • Vnitřní čtverec pohonu (palce): 3/4″
  • Hmotnost: 477g