DDC-EA 33.31-36.20 Double Tube Counterboring Drills with Outer 4-Start Thread, Cartridges and Adjustable Diameter (25-40 mm dia.)

Nr art.: 3487240
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Numer artykułu 3487240
EAN / GTIN 7291075613698
Numer producenta 3487240

Opis

Opis:

Wytaczadła indeksowalne, średnica mocowania, od strony maszyny (DCONMS) 30 mm, średnica ostrza, min. (DCN) 33,31 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 30 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX): 36,2 mm
  • Średnica ostrza, min. (DCN): 33,31 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 2,8 mm
  • Rozmiar napędu (DRVS): 34 mm
  • Liczba ostrzy (NOF): 1
  • Długość funkcjonalna (LF): 75,5 mm