GD-DHL 18.00-1500-23 Wiertła do wymiennych głowic wiertniczych z trzema łopatkami i zgarniaczem zapewniającym wysoką jakość powierzchni

Nr art.: 3481396
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3481396
EAN / GTIN 7291075615319
Numer producenta 3481396

Opis

Opis:

Wiertło z WSP, średnica ostrza (DC) 18 mm, długość całkowita (OAL) 1502,2 mm, długość użytkowa (LU) 1419,2 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 25 mm
  • Średnica ostrza (DC): 18 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): TOGT 08 .
  • Długość całkowita (OAL): 1502,2 mm
  • Długość trzonka (LS): 56 mm
  • Długość użytkowa (LU): 1419,2 mm