Tyrolit flap disc straight 115x22,23 mm ZA60 STANDARD steel/inox

Nr art.: 34704796
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Oznaczenie producenta STANDARD 2in1 Fächerscheibe; Tyrolit Fächerscheibe
Platformy Proste
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
Uchwyt Otwór
Średnica otworu H 22,23 mm
Stopień rozdrobnienia średni
Podłoże ścierniwa Włókno szklane
Rodzaj produktu Wachlarzowe tarcze ścierne
Materiał ścierny Korund cyrkonowy (ZA)
Do materiału Stal stopowa; stal
Grupa materiałów metalowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 34704796
EAN / GTIN 9003173219591
Numer producenta 34704796
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • The STANDARD 2in1 flap disc is the perfect solution for a range of grinding tasks on steel and stainless steel.
  • The 2in1 specification allows the tool to be used flexibly without compromising on quality.
  • This efficient product has now been equipped with a new linen material to offer a significantly increased removal rate with less wear.
  • Thanks to the long lifespan and high grinding speed, you can complete your work faster and more effectively.
  • The flap discs are also available in the special 28N form, which has a carrier body made of 35% recycled materials.

Zaleta:

  • Very good ratio between lifetime and specific removal thanks to a new cloth
  • Universally applicable on steel and stainless steel
  • Easy handling and high grinding speed for efficient work processes
  • Shape 28N: Focus on sustainable resources – the core of this flap disc consists of 35% recycled materials

Zastosowanie:

  • Grain size 40/60 for high stock removal
  • Grain size 80/120 for fine work

Materiał:

  • Steel, stainless steel

Pasuje do:

  • Angle grinder

Wskazówka:

  • For use on various steel and stainless steel grades