Disc lamelar drept 115x22,23 mm ZA60 STANDARD oţel / inox

Cod articol.: 34704796
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului STANDARD 2in1 Fächerscheibe; Tyrolit Fächerscheibe
Formă Dreaptă
Maşină acţionată Polizor unghiular
Suport Alezaj
Diametrul găurii H 22,23 mm
Grad de fineţe medie
Suport de material abraziv Fibre de sticlă
Tip produs Disc de şlefuit în evantai
Materiale abrazive Corindon de zirconiu (ZA)
Recomandat pentru material Oţel superior; oțel
Grupă de materiale Metal

Identificare și clasificare

Cod articol 34704796
EAN / GTIN 9003173219591
Număr producător 34704796
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

  • Discul lamelar STANDARD 2in1 este soluția perfectă pentru șlefuirea versatilă a oțelului și oțelului inoxidabil.
  • Datorită specificației 2in1, unealta poate fi utilizată flexibil, fără a compromite calitatea.
  • Acest produs eficient a fost echipat acum cu un nou material de pânză pentru a oferi o rată de îndepărtare a materialului semnificativ crescută cu o uzură mai redusă.
  • Datorită duratei lungi de viață și vitezei mari de șlefuire, vă puteți finaliza lucrările mai rapid și mai eficient.
  • Discurile cu clapetă sunt disponibile și în forma specială 28N, care are un suport fabricat din 35 % materiale regenerate.

Avantaj:

  • Raport foarte bun între durata de viață și îndepărtarea specifică a materialului datorită noului liant
  • Poate fi utilizat universal pe oțel și oțel inoxidabil
  • Manipulare ușoară și viteză mare de șlefuire pentru procese de lucru eficiente
  • Forma 28N: Accent pe resursele durabile - suportul acestui disc cu clape este fabricat din 35% materiale reciclate

Aplicaţie:

  • Granulație 40/60 pentru îndepărtarea mare a materialului
  • Granulație 80/120 pentru lucrări fine

Material:

  • Oțel, oțel inoxidabil

Adaptat pentru:

  • Polizor unghiular

Notă:

  • Pentru utilizare pe diferite calități de oțel și oțel inoxidabil