Szczypce Classic z MagicTips do pierścieni zabezpieczających do pierścieni zewnętrznych (wały), proste A 4, 300 mm

Nr art.: 34702
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
Oznaczenie producenta Classic mit MagicTips® für Aussenringe (Wellen) mit gerader Form A 4
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kształt końcówki Spiczaste
Położenie końcówki proste
Platformy Kształt A
Zastosowanie pierścienia zabezpieczającego, DIN 5254 Do zewnętrznych pierścieni osadczych
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce do pierścieni osadczych
Właściwości Wymienne końcówki
Norma DIN 5254
Długość całkowita 300 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 34702
EAN / GTIN 4010995347024
Numer producenta 34702
Numer L L60070 3539
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 303 x 178 x 16 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Do zakładania/ zdejmowania pierścieni osadczych zewnętrznych.
  • Informacje uzupełniające: z blokowaniem zabezpieczającym MagicTips
  • DIN ISO 5254.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Typ: A 4
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • Długość całkowita (мм): 300 mm
  • Długość całkowita (Cal): 12″
  • Pierścień zabezpieczający (zewnętrzny) min (mm): 85 mm
  • Pierścień zabezpieczający (zewnętrzny) max (mm): 140 mm
  • Pierścień zabezpieczający (zewnętrzny) min - max (mm): 85 - 140
  • z baterią / akumulatorem: Nie