Tyrolit internal grinding wheel 100x40x30 mm recess 65 X 15 A60 V steel

Nr art.: 34694728
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 5 Pieces
  • Etapy zamówienia: 5 Pieces
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 34694728
EAN / GTIN 9003173216415
Numer producenta 34694728
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • These universal internal cylindrical grinding wheels made from special aluminium oxide are used for the grinding of through-holes and alignment holes.
  • They offer high stock removal rates and excellent shape retention.
  • Specification 89A60 is used primarily for soft steels and 89A80 for hardened steels

Cecha szcz.:

  • Max. working speed: 50m/s
  • Max. RPM: 9550rpm
  • Specification: 65 X 15
  • Main dimension: D x T x H = 100 x 40 x 30

Zaleta:

  • Broad assortment
  • Good shape retention
  • Low thermal load

Materiał:

  • Steel
  • Steel

Pasuje do:

  • Internal cylindrical grinding tools

Wskazówka:

  • For internal cylindrical grinding of through holes and fits