• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Mola per rettifica cilindrica interna Tyrolit con un lato scanalato 100x40x30 65X15 Acciaio

Codice art.: 34694728
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 5 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 34694728
EAN / GTIN 9003173216415
Codice del produttore 34694728
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

  • Questa mola per interni universale in corindone speciale viene utilizzata, ad esempio, per la rettifica di fori passanti e accoppiamenti.
  • Offre elevate prestazioni di asportazione e un’ottima stabilità dimensionale.
  • Utilizzare la specifica 89A60 principalmente per acciai dolci e 89A80 per acciai temprati

Vantaggi:

  • Vasto assortimento
  • Buona stabilità dimensionale
  • Basso carico termico

Materiale:

  • acciaio

Nota:

  • Per la rettifica interna di fori passanti e accoppiamenti