Rolka tkaniny Tyrolit 50x25 A240 J Basic – uniwersalne zastosowanie

Nr art.: 34673695
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Papier ścierny
Materiał ścierny korund zwykły (A)
Do materiału Stal stopowa; drewno; Tworzywa sztuczne; stal
Długość materiału ściernego 25 mm
Podłoże ścierniwa płótno
Oznaczenie producenta BASIC universell einsetzbar; Geweberolle
Jednostka zawartości szt.
Grupa materiałów wielomateriałowy
Norma ISO 6344

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 34673695
EAN / GTIN 9003173163184
Numer producenta 34673695
Numer L L50140 104935
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • BASIC

Opis:

  • Uniwersalne rolki z tkaniny korundowej do obróbki stali, stali nierdzewnej, metali nieżelaznych, drewna i tworzyw sztucznych.
  • Można stosować ręcznie lub
  • za pomocą szlifierki oscylacyjnej.

Zaleta:

  • możliwość uniwersalnego stosowania
  • Wysokiej jakości wyniki dzięki przemyślanemu rozkładowi ziarna
  • Najwyższa elastyczność i zdolność dostosowania się

Materiał:

  • Stal/stal nierdzewna/gelcoat/tworzywo sztuczne/PVC/metale nieżelazne

Pasuje do:

  • Szlifowanie ręczne

Wskazówka:

  • Do szlifowania na sucho i czyszczenia najróżniejszych materiałów oraz elementów o zróżnicowanej geometrii