Tyrolit tkaninová role 50x25 A240 J BASIC univerzálně použitelná

Artiklové číslo: 34673695
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brusný papír
Brusiva normální korund (A)
vhodné pro materiál Ušlechtilá ocel; dřevo; Plasty; ocel
Délka brusiva 25 mm
Podklad brusného materiálu tkanina
Označení výrobce BASIC universell einsetzbar; Geweberolle
Obsah jednotka ks
Materiálová skupina multi-materiál
Norma ISO 6344

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34673695
EAN / GTIN 9003173163184
Číslo výrobce 34673695
L-číslo L50140 104935
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Provedení:

  • BASIC

Popis:

  • Univerzálně použitelné korundové textilní kotouče pro opracování oceli, nerezové oceli, neželezných kovů, dřeva a plastů.
  • Lze použít ručně nebo
  • pomocí vibrační brusky.

Výhoda:

  • Univerzální použití
  • Vysoká kvalita výsledků díky promyšlenému rozložení zrn
  • Nejvyšší flexibilita a přizpůsobivost

Materiál:

  • Ocel/nerezová ocel/gelcoat/plast/PVC/neželezné kovy

Vhodné pro:

  • Ručně vedené broušení

Poznámka:

  • Pro suché broušení a čištění nejrůznějších materiálů a geometrií obrobků