• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit Schleifband 10x330 ZA120 PE Y JTS PREMIUM Stahl/Inox

Artikel-Nr.: 34648794
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 20 Stück
  • Bestellschritt: 20 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Herstellerbezeichnung JTS PREMIUM
Antriebsmaschine Bandmaschinen
Feinheitsgrad fein
Schleifmittelunterlage Polyester
Inhalt Einheit Stück
Produktart Schleifband
Schleifmittel Zirkonkorund (ZA)
geeignet für Material Edelstahl (rostfrei); Stahl
Werkstoffgruppe Metall
Eigenschaften kühlende Beschichtung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 34648794
EAN / GTIN 9009013071121
Herstellernummer 34648794
L-Nummer L50140 104774
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Ausführung:

  • PREMIUM

Beschreibung:

  • Hochleistungs-Band entwickelt für Anwendungen mit leichtem bis mittlerem Druck auf Stahl, Nichteisenmetallen und Legierungen.
  • Geeignet für alle gängigen Mini-Bandschleifer.

Vorteil:

  • Hervorragende Abtragsleistung bei leichtem und mittlerem Anpressdruck dank Zirkonkorund
  • Geringe Wärmeentwicklung während des Schleifens dank aktivem Kühlmittel in der Bindung
  • Steifes Polyestergewebe für längste Standzeiten

Verwendung:

  • Korngröße 40/60 für höchste Abtragsleistung
  • Korngröße 80/120 für ein perfektes Oberflächenfinish

Werkstoff:

  • Stahl/Edelstahl

Passend für:

  • Mini-Bandschleifer

Hinweis:

  • Für anspruchsvolle Anwendungen auf Stahl, Nichteisenmetallen und Legierungen
  • Insbesondere auch für Nassanwendungen geeignet