Środek do usuwania resztek kleju

Nr art.: 3463869
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3463869
EAN / GTIN 4046459199243
Numer producenta 3463869
Numer L L60160 113357
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Do szybkiego i łatwego usuwania obciążników samoprzylepnych z felg aluminiowych oraz innych prac związanych z podnoszeniem pojazdu. Dzięki niezwykle elastycznemu, trójstronnemu ostrzu z tworzywa sztucznego unika się uszkodzeń lakieru. W przypadku np. mocno przyklejonych obciążników samoprzylepnych solidny uchwyt umożliwia użycie młotka, a ergonomiczny kształt strony przy ostrzu zapewnia wygodną obsługę obiema rękami.

Cecha szcz.:

  • Zawartość: 1 sztuk
  • długość całkowita: 305 mm
  • Czy w instrukcji obsługi znajdują się wskazówki dotyczące utylizacji?: Nie
  • Czy na baterii znajdują się wskazówki dotyczące utylizacji?: Nie
  • Wskazówki dotyczące utylizacji narzędzi: Nie
  • izolacja 1000 V: Nie
  • Certyfikat VDE: Nie
  • możliwość użycia do: Uniwersalne zastosowanie podczas wyważania felg aluminiowych, a także do innych prac, np. przy wykończeniach wnętrza, listwach ozdobnych i wielu innych.
  • Wersja: wzmocniony
  • Kolor: Światło niebieskie
  • długość grotu: 150 mm
  • grubość grotu: 7,5 mm
  • szerokość grotu: 20 mm
  • Kształt ostrza: płaskie
  • Wymienny ostrze: Nie