Szczypce kombinowane do prac siłowych

Nr art.: 3463192
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Długość całkowita L 160 mm
Właściwości Funkcja cięcia
Masa całkowita 180 g
Odcień, Niebieskie Niebieski brylantowy
Kształt szczęk wersja płaska
Położenie szczęk proste
Długość szczęk 35 mm
Wykonanie szczęk Ząbkowane
Materiał szczęk stal chromowo-wanadowa
Możliwość użycia do Drut (twardy); Drut (średnio twardy); Drut (miękki); Drut fortepianowy
Skos ostrza Drobny boczny skos ostrza
Typ przegubu Przegub wpuszczany
Kolor Niebieskie; Szare
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Kombinerki
Metoda produkcji Hartowane w oleju; Kute matrycowo
Norma DIN ISO 5746

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3463192
EAN / GTIN 4010886976067
Numer producenta 3463192
Numer L L60160 6487
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • wykonanie wg DIN ISO 5746
  • Do najtrudniejszych warunków długotrwałej eksploatacji
  • Duży efekt dźwigni ułatwiający pracę
  • Precyzyjne ostrza hartowane indukcyjnie, bardzo długie, twardość ostrza 62–64 HRC
  • Do materiałów okrągłych i płaskich
  • Do wszystkich rodzajów drutu, w tym drutu twardego/fortepianowego, 1,6 mm
  • Stal specjalnie utwardzana GEDORE, kuta matrycowo, hartowana w oleju i odpuszczana
  • Wersja JC = chromowany, z dwuskładnikowymi nakładkami na uchwyty
  • Wersja TL = szary stalowy, z uchwytami antypoślizgowymi w kolorze niebieskim
  • Wykończenie TC = chromowany, z powłoką z tworzywa sztucznego barwionego na niebiesko
  • Szczypce siłowe pozwalają zmniejszyć wysiłek o 35%
  • Powierzchnia chwytna z nacięciem zapewniająca wyjątkowo dobrą przyczepność
  • Powierzchnie chwytne o grubym ząbkowaniu zapewniające pewne trzymanie śrub, rur itp.

Cecha szcz.:

  • Wersja bezprzewodowa: Nie
  • kształt szczęk: płaskie szczęki
  • Długość szczęki L3 [mm]: 35 mm
  • Wskazówki dotyczące utylizacji narzędzi: Nie
  • Sfazowanie: z
  • Karty przeglądowe: przegub w stawie
  • Całkowita szerokość [mm]: 50 mm
  • Całkowita wysokość [mm]: 14 mm
  • Długość całkowita [mm]: 160 mm
  • wykonanie chwytu: izolowane zanurzeniowo
  • Kolor uchwytu: Światło niebieskie
  • Proces utwardzania: Hartowany indukcyjnie
  • Szerokość głowicy 1 [mm]: 22,8 mm
  • Średnica głowicy T1 [mm]: 10,4 mm
  • Materiał: Stal ulepszana cieplnie.
  • z ostrzem: Tak
  • Waga netto [kg]: 0,18 kg
  • Norma: DIN ISO 5746
  • Powierzchnia: Powierzchnia chromowana
  • kształt ostrzy: z fasetą
  • twardość ostrzy: 62 - 64 HRC
  • Wartości cięcia: Miękki drut: 4 mm / 6 AWG; drut średnio twardy: 3,1 mm / 8 AWG; drut twardy: 2 mm / 12 AWG; drut fortepianowy: 1,6 mm / 14 AWG; kabel miedziany, wielożyłowy, przekrój: 16 mm²; kabel wielożyłowy Ø: 10 mm
  • Szerokość czubka W4 [mm]: 5,8 mm