Combination pliers German pattern

Nr art.: 3463125
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Kształt szczęk wersja płaska
Położenie szczęk proste
Długość szczęk 34 mm
Szerokość szczęk 23 mm
Wykonanie szczęk Ząbkowane
Możliwość użycia do Drut (średnio twardy)
Skos ostrza Drobny boczny skos ostrza
Typ przegubu Przegub wpuszczany
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Kombinerki
Właściwości Funkcja cięcia
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Metoda produkcji Hartowane w oleju; Kute matrycowo
Norma DIN ISO 5746
Długość całkowita 160 mm
Masa całkowita 173 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3463125
EAN / GTIN 4010886976005
Numer producenta 3463125
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Acc. to DIN ISO 5746
Reinforced type, for tough continuous operations
Attached cutting box
For round and flat material
For medium-hard wire 1.6 mm
Induction-hardened precision cutting edges, hardness 62 - 64 HRC
GEDORE special hardened and tempered steel, drop-forged, oil-hardened and annealed
JC = chrome-plated, with 2-component handle covers
TL = steel-grey, with blue dipped non-slip handles
Model TC = chrome-plated, with blue dipped handles

Cecha szcz.:

  • Non-sparking version: No
  • Jaw shape: Flat jaws
  • Jaw length L3 [mm]: 34 mm
  • Chamfer: with
  • Joint types: inserted joint
  • Total width [mm]: 49 mm
  • Total height [mm]: 13 mm
  • Total length [mm]: 160 mm
  • Handle design: immersion insulated
  • Handle colour: Blue colour
  • Hardening process: Induction hardened
  • Head width 1 [mm]: 23,0 mm
  • Head thickness T1 [mm]: 10,8 mm
  • Material: tempered steel
  • with cutting edge: Yes
  • Net weight [kg]: 0,173 kg
  • Standard: DIN ISO 5746
  • Surface finish: chrome-plated
  • Cutting edge shape: with facet
  • Cutting edge hardness: 62 - 64 HRC
  • Cutting values: Soft wire: 4 mm / 6 AWG; Medium-hard wire: 3.1 mm / 8 AWG; Hard wire: 2 mm / 12 AWG; Cu cable, stranded cross-section: 16 mm²; Multi-stranded cable Ø: 10 mm
  • Centre width W4 [mm]: 5,8 mm