{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | Niebieskie | |
| Kształt szczęk | Płaski, okrągły | |
| Położenie szczęk | proste | |
| Długość szczęk | 50 mm | |
| Szerokość szczęk | 16,5 mm | |
| Wykonanie szczęk | Ząbkowane | |
| Kształt końcówki | Spiczaste | |
| Średnica końcówki | 3,2 mm | |
| Wysokość końcówki | 2,5 mm | |
| Położenie końcówki | proste | |
| Możliwość użycia do | Drut (twardy); Drut (średnio twardy) | |
| Skos ostrza | Drobny boczny skos ostrza | |
| Typ przegubu | Przegub wpuszczany | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Szczypce płaskie / okrągłe | |
| Właściwości | Funkcja cięcia | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Metoda produkcji | Hartowane w oleju; Kute matrycowo | |
| Norma | DIN ISO 5745 | |
| Długość całkowita | 160 mm | |
| Masa całkowita | 129 g |
| Numer artykułu | 3463087 | |
| EAN / GTIN | 4010886975961 | |
| Numer producenta | 3463087 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |