Power combination pliers

Nr art.: 3462757
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Odcień, niebieskie Niebieski brylantowy
Kolor niebieskie; szare
Kształt szczęk wersja płaska
Położenie szczęk proste
Długość szczęk 38 mm
Wykonanie szczęk Ząbkowane
Materiał szczęk stal chromowo-wanadowa
Możliwość użycia do Drut (twardy); Drut (średnio twardy); Drut (miękki); Drut fortepianowy
Skos ostrza Drobny boczny skos ostrza
Typ przegubu Przegub wpuszczany
Wykonanie uchwytu Uchwyt 2-komponentowy
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; Izolacja zanurzeniowa
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Kombinerki
Z uchwytem tak
Właściwości Funkcja cięcia
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Metoda produkcji Hartowane w oleju; Kute matrycowo
Norma DIN ISO 5746
Długość całkowita 180 mm
Masa całkowita 227 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3462757
EAN / GTIN 4010886975879
Numer producenta 3462757
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Acc. to DIN ISO 5746
For heavy continuous use
High leverage for easier work
Induction hardened precision cutting edges, extra long, cutting edge hardness 62 - 64 HRC
For round and flat material
For all wires, also hard wire/piano wire, 1.6 mm
GEDORE special hardened and tempered steel, drop-forged, oil-hardened and annealed
JC = chrome-plated, with 2-component handle covers
TL = steel-grey, with blue dipped non-slip handles
Forceps means 35% less effort
Gripping surface with file-cut for a particularly effective hold
Roughly toothed gripping surfaces for securely holding screws, pipes etc.

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: No
  • Non-sparking version: No
  • Jaw shape: Flat jaws
  • Jaw length L3 [mm]: 38 mm
  • Chamfer: with
  • Joint types: inserted joint
  • Total width [mm]: 50 mm
  • Total height [mm]: 15 mm
  • Total length [mm]: 180 mm
  • Handle design: immersion insulated
  • Handle colour: Blue colour
  • Hardening process: Induction hardened
  • Head width 1 [mm]: 25,6 mm
  • Head thickness T1 [mm]: 11,0 mm
  • Material: tempered steel
  • with cutting edge: Yes
  • Net weight [kg]: 0,227 kg
  • Standard: DIN ISO 5746
  • Surface finish: chrome-plated
  • REACH registration available: No
  • Cutting edge shape: with facet
  • Cutting edge hardness: 62 - 64 HRC
  • Cutting values: Soft wire: 5 mm / 4 AWG; Medium-hard wire: 3.4 mm / 8 AWG; Hard wire: 2.5 mm / 10 AWG; Piano wire: 2 mm / 12 AWG; Cu cable, stranded cross-section: 16 mm²; Multi-wire cable Ø: 11 mm
  • Centre width W4 [mm]: 6,5 mm
  • VDE certified: No