C8 AV-D50-L338-R-C Antywibracyjny uchwyt narzędziowy z połączeniem CAMFIX i kanałami chłodzącymi do wymiennych nasadek

Nr art.: 3462373
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3462373
EAN / GTIN 7291075597059
Numer producenta 3462373
Numer L L23910 110043

Opis

Opis:

Szybka wymiana, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 80 mm, średnica mocowania po stronie obrabianego przedmiotu (DCONWS) 40 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD): 50 mm
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 80 mm
  • Średnica mocowania po stronie obrabianego przedmiotu (DCONWS): 40 mm