C5 AV-D25-L160-C Antywibracyjny uchwyt narzędziowy z połączeniem CAMFIX i kanałami chłodzącymi do wymiennych nasadek

Nr art.: 3462356
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3462356
EAN / GTIN 7291075597004
Numer producenta 3462356
Numer L L23910 109795

Opis

Opis:

Szybka wymiana, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 50 mm, średnica mocowania po stronie obrabianego przedmiotu (DCONWS) 25 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD): 25 mm
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 50 mm
  • Średnica mocowania po stronie obrabianego przedmiotu (DCONWS): 25 mm