Zestaw ściągaczy do oddzielania elementów zewnętrznych od wewnętrznych

Nr art.: 3461696
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Ściągacz
Moc 5 t
Min. rozstaw ściągacza zewnętrznego 5 mm
Maks. rozstaw ściągacza zewnętrznego 165 mm
Maks. głębokość mocowania 330 mm
Masa 10,63 kg
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3461696
EAN / GTIN 4010886975282
Numer producenta 3461696
Numer L L60160 6466
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Praktyczny zestaw zawierający uniwersalne ściągacze zewnętrzne, ściągacze wewnętrzne oraz noże odcinające do wielu zastosowań
  • Szeroki wybór ściągaczy w jednym zestawie – od delikatnych po wymagające dużej siły
  • Wkładkę Check-Tool można elastycznie dopasować do wymaganego rozmiaru
  • Bezpieczne i wytrzymałe elementy kute matrycowo
  • Ściągacz zewnętrzny z innowacyjnymi komponentami High Power zapewniającymi podwójną obciążalność

Cecha szcz.:

  • izolacja 1000 V: Nie
  • Wskazówki dotyczące utylizacji narzędzi: Nie
  • Całkowita szerokość [mm]: 633 mm
  • Całkowita wysokość [mm]: 60 mm
  • Całkowita głębokość [mm]: 390 mm
  • Materiał: Tworzywo piankowe
  • Waga netto [kg]: 10,63 kg
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: Nie
  • Głębokość robocza b [mm]: 330 mm
  • Rozpiętość przy zdejmowaniu z zewnątrz (maks.) [mm]: 165 mm
  • Rozpiętość przy zdejmowaniu zewnętrznym (min.) [mm]: 5 mm
  • Rozpiętość przy wyciąganiu wewnętrznym a2 (maks.) [mm]: 170 mm
  • Rozpiętość przy wyciąganiu wewnętrznym a2 (min.) [mm]: 8 mm
  • Certyfikat VDE: Nie
  • Grupy docelowe: Przemysł; Rolnictwo; Motoryzacja; Warsztat; Serwis; Budowa maszyn
  • Siła uciągu (maks.) [t]: 5