Tyrolit SCM grinding roller 100x322 A MEDIUM PREMIUM steel/inox/aluminium

Nr art.: 34598776
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 5 sztuki
  • Etapy zamówienia: 5 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Oznaczenie producenta PREMIUM SCM Schleifrollen
Zawartość 1 szt.
Szerokość materiału ściernego 100 mm
Długość materiału ściernego 322 mm
Jednostka napędowa Inne
Stopień rozdrobnienia średni
Podłoże ścierniwa włóknina
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Taśmy ścierne
Rozmiar ziarna (siatka) 40 siateczka
Do materiału Stal stopowa; stal
Grupa materiałów metalowe
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 34598776
EAN / GTIN 9003173165010
Numer producenta 34598776
Numer L L50140 2895
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de