VLIES pás 100x322 A MEDIUM PREMIUM ocel/nerez/NE kovy

Artiklové číslo: 34598776
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 kusy
  • K objednání po násobcích: 5 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Obsah 1 ks
Šířka brusiva 100 mm
Délka brusiva 322 mm
Hnací stroj Jiné
Stupeň jemnosti střední
Podklad brusného materiálu Rouno
Označení výrobce PREMIUM SCM Schleifrollen
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusný pás
Velikost jádra (síťovina) 40 mesh
Vhodné pro materiál Ušlechtilá ocel; ocel
Materiálová skupina Kov
Vhodné k Brusky na plochy

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34598776
EAN / GTIN 9003173165010
Číslo výrobce 34598776
L-číslo L50140 2895
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Brusné kotouče PREMIUM SCM umožňují kvalitní povrchovou úpravu nejrůznějších povrchů a obrobků. Pomocí tohoto nástroje můžete také účinně odstraňovat vrstvy oxidů nebo vady z předchozích fází zpracování. Velká brusná plocha dosahuje rychlého a především silného účinku. Tyto brusné válečky se mají používat na satinovacích strojích pro konečnou úpravu s expanzním válečkem, který je k tomuto účelu dodáván.

Charakteristika:

  • Tvar: Pás VLIES
  • Vhodnost materiálu: Nerezová ocel, neželezné kovy, ocel
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace : SCM A MEDIUM
  • Rozměry (š x c): 100 x 322 mm
  • Tloušťka: 100 mm
  • Otvor: 322 mm
  • Velikost jádra: 40
  • Nástroj pro: satinovací stroj

Výhoda:

  • Velkorysá brusná plocha
  • Rychlý úběr materiálu a dlouhá životnost nástroje
  • Rovnoměrná povrchová úprava

Použití:

  • Pro satinování, čištění a jemné broušení malých i velkých ploch.
  • K odstraňování oxidových vrstev nebo defektů z předchozích fází zpracování.

Doporučení:

  • A GROB / A MEDIUM pro čištění svárů, odstraňování rzi a povlaků a pro lehké odstraňování otřepů.