Tyrolit internal grinding wheel 60x40x20 mm 89A60 V steel

Nr art.: 34598323
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 34598323
EAN / GTIN 9009013127835
Numer producenta 34598323
Numer L L50140 104036
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • These universal internal cylindrical grinding wheels made from special aluminium oxide are used for the grinding of through-holes and alignment holes.
  • They offer high stock removal rates and excellent shape retention.
  • Specification 89A60 is used primarily for soft steels and 89A80 for hardened steels

Cecha szcz.:

  • Max. working speed: 50m/s
  • Max. RPM: 16000rpm
  • Specification: 89A 602 J5 V111 /50
  • Main dimension: D x T x H = 60 x 40 x 20

Zaleta:

  • Broad assortment
  • Good shape retention
  • Low thermal load

Materiał:

  • Steel
  • Steel

Pasuje do:

  • Internal cylindrical grinding tools

Wskazówka:

  • For internal cylindrical grinding of through holes and fits