Meule de rectification intérieure Tyrolit 60x40x20 mm 89A60 V Acier

Réf.: 34598323
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 34598323
EAN / GTIN 9009013127835
Réf. fabricant 34598323
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • Ces meules universelles de rectification cylindrique intérieure sont constituées de corindon spécial et sont utilisées pour la rectification de trous d'insertion et de trous d'alignement.
  • Elles offrent des taux d'enlèvement de matière élevés et une excellente stabilité dimensionnelle.
  • La spécification 89A60 est principalement utilisée pour les aciers tendres et la spécification 89A80 pour les aciers trempés.

Caractéristique(s):

  • vitesse de travail maximale: 50m/s
  • Max. RPM: 16000rpm
  • Spécification: 89A 602 J5 V111 /50
  • Dimension: D x T x H = 60 x 40 x 20

Avantage(s):

  • Large assortiment
  • Bonne tenue de forme
  • Faible contrainte thermique

Matière(s):

  • Acier
  • Acier

Adapté(s) pour:

  • Outils de rectification cylindrique intérieure

Remarque(s):

  • Pour la rectification cylindrique intérieure de trous débouchants et d'ajustements