Torsions bit set 45 pieces

Nr art.: 3459519
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3459519
EAN / GTIN 4010886974971
Numer producenta 3459519
Numer L L60160 6440
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

1/4″ square adapter for more flexibility

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: No
  • Disposal instructions on tool: No
  • Total width [mm]: 190 mm
  • Total height [mm]: 45 mm
  • Total depth [mm]: 120 mm
  • Net weight [kg]: 0,57 kg
  • REACH registration available: No
  • VDE certified: No