{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Część opisana | Cały artykuł | |
| Odcień, Szare | Szary antracytowy | |
| Materiał | Z blachy stalowej | |
| Kolor | szare | |
| Szerokość całkowita | 2 021 mm | |
| Głębokość całkowita | 605 mm | |
| Wys. całkowita | 1 020 mm | |
| Z szufladami | tak | |
| Liczba szuflad | 8 szt. | |
| Szerokość użytkowa szuflad | 792 mm | |
| Głębokość użytkowa szuflad | 400 mm | |
| Nośność szuflad | 60 kg; 70 kg | |
| Z uchwytem do pchania | tak | |
| Liczba elementów | 466 szt. | |
| Rodzaj produktu | Wózki narzędziowe, warsztatowe | |
| Maks. nośność | 750 kg | |
| Masa | 165,8 kg | |
| Wyposażone w zestawy narzędzi | tak | |
| Mobilne | tak |
| Numer artykułu | 3458946 | |
| EAN / GTIN | 4010886976814 | |
| Numer producenta | 3458946 | |
| Numer L | L60160 111513 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |