Tyrolit rough cleaning wheel 178x22,2 mm COARSE PREMIUM universal

Nr art.: 34581951
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Oznaczenie producenta GROBREINIGUNGSCHEIBE GR S GROB PREMIUM; Grobreinigungsscheibe Strip-It
Zawartość 1 szt.
Platformy wersja płaska
Średnica 178 mm
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
Uchwyt Otwór
Średnica otworu H 22,2 mm
Stopień rozdrobnienia zgrubne
Podłoże ścierniwa Włókno szklane
Kolor Czarny
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Ściernice
Rozmiar ziarna (siatka) 20 siateczka
Do materiału Stal stopowa; Tworzywa sztuczne; stal
Grupa materiałów wielomateriałowy
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 34581951
EAN / GTIN 9003173159958
Numer producenta 34581951
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • PREMIUM

Opis:

With the Strip-It coarse cleaning disc, you can effortlessly remove rust, paint, varnish and underbody protection from your workpiece. The porous nylon fibres, enriched with aggressive abrasives, rise to every challenge. At the same time, they also prevent the disc from clogging or sticking. The coarse cleaning discs are mounted on flexible fibreglass backings to enable use on angle grinders in combination with a backing pad. This disc offers the user quiet, fatigue-free grinding with low heat generation.

Cecha szcz.:

  • Shape: Fleece coarse cleaning disc
  • Material suitability: Stainless steel, steel, plastic / PVC
  • Product line: PREMIUM
  • Specification : GR S GROB
  • Dimensions (D x H): 178 x 22.2 mm
  • Container diameter: 178 mm
  • Bore: 22.2 mm
  • Grit size: 20
  • Tools for: Angle grinder

Zaleta:

  • Flexible nylon fibres enriched with aggressive abrasive grain for universal applications
  • Design prevents clogging and loading of the disc
  • Low thermal output

Zastosowanie:

  • For removing rust, paint and varnish or for preparing surfaces for welding, soldering or anodising

Materiał:

  • Stainless steel/Steel/Plastics / PVC
  • Stainless steel/Steel/Plastics / PVC

Pasuje do:

  • Angle grinder

Zalecenie:

  • S GROB (black) version for delicate work on surfaces
  • Clamping of two 1GR discs is possible when using a longer mandrel - resulting in a larger contact surface
  • Use of an adjustable straight grinder

Special features:
  • Low thermal output
  • Maximum aggressiveness
  • No clogging or clogging of the disc

Wskazówka:

  • For removing rust, paint and lacquer or for preparing surfaces for welding, soldering or anodising.