Descrizione:
Con il disco per la pulizia grossolana Strip-It è possibile rimuovere senza sforzo ruggine, vernice, smalto e protezione sottoscocca dal pezzo in lavorazione. Le fibre di nylon porose e arricchite con abrasivo aggressivo sono all’altezza di qualsiasi sfida. Allo stesso tempo, impediscono anche che il disco si sporchi o si ostruisca. I dischi di pulizia grossolani sono montati su supporti flessibili in fibra di vetro per consentire l’uso su smerigliatrici angolari in combinazione con un platorello. Questo disco offre all’utente una levigatura silenziosa, senza fatica e con un basso sviluppo di calore.
Proprietà:
- Forma: Disco per la pulizia grossolana in tessuto non tessuto
- Materiali adatti: Acciaio inox, acciaio, plastica / PVC
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : GR S GROB
- Dimensioni (D x H): 178 x 22,2 mm
- Diametro del contenitore: 178 mm
- Foro: 22,2 mm
- Grandezza della grana: 20
- Un utensile per: Smerigliatrice angolare
Vantaggi:
- Fibre di nylon flessibili arricchite con grana abrasiva aggressiva per applicazioni universali
- Il design impedisce l’ingrassaggio e l’intasamento del disco
- Sviluppo di calore ridotto
Uso:
- Per la rimozione di ruggine, vernici e pitture o per la preparazione di superfici per la saldatura, la brasatura o l’anodizzazione
Raccomandazioni:
- Versione S GROB (nera) per lavori di precisione sulle superfici
- Quando si utilizza un mandrino più lungo, è possibile bloccare due dischi 1GR, ottenendo una superficie di contatto più ampia.
- Utilizzo di una smerigliatrice diritta regolabile
Particolarità:
- Sviluppo di calore ridotto
- Massima aggressività
- Nessun intasamento o intasamento del disco