Silicone Storage Mat, 3 pcs.

Nr art.: 3457192
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Opakowanie luzem
Kolor niebieskie
Materiał Silikon
Powierzchnia gładki
Właściwości Ochrona przed uderzeniami, podłoga; Przeciwpoślizgowa
Rodzaj produktu Mata ochronna do powierzchni roboczych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3457192
EAN / GTIN 4046459198420
Numer producenta 3457192
Numer L L60160 6642
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Ideal for repair work on the vehicle for the safe storage of tools, screws and various small parts., Due to the flexible and non-slip surface, these can be placed quickly and easily at any point on the vehicle and guarantee an extremely secure hold.,

Cecha szcz.:

  • Contents: 3 pieces
  • Overall length: 530 mm
  • Overall width: 295 mm
  • overall height: 31 mm
  • net weight: 2.5kg
  • Are disposal instructions included in the operating instructions?: No
  • Are disposal instructions provided on the battery?: No
  • Disposal instructions on tools: No
  • 1000 V insulated: No
  • VDE-certified: No
  • suitable for: General applications.
  • Colour: Blue
  • Dimensions: 530x295 mm
  • Dimensions of insert 1: 275x145x25 mm
  • Dimensions of insert 2: 262x232x25 mm