Magnetic Can Holder

Nr art.: 3457125
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Możliwość użycia do Puszki
Liczba uchwytów 1
Rodzaj produktu uchwyt
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3457125
EAN / GTIN 4046459198406
Numer producenta 3457125
Numer L L60160 6515
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Ideal for repair work on the vehicle for easy storage of spray cans such as brake cleaners, silicone sprays, grease sprays and much more. For this purpose, it can simply be adhered to a magnetic surface such as a workshop trolley or a lifting platfor

Cecha szcz.:

  • Contents: 1 pieces
  • Overall length: 160 mm
  • Overall width: 90 mm
  • overall height: 120 mm
  • Are disposal instructions included in the operating instructions?: No
  • Are disposal instructions provided on the battery?: No
  • Disposal instructions on tools: No
  • 1000 V insulated: No
  • VDE-certified: No
  • suitable for: Universally applicable to cars, commercial vehicles and vans.
  • for Ø (max.): 70 mm
  • Colour: Blue
  • magnetic lifting force: 3,000g