{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Dla średnicy trzpienia D1 | 40 mm | |
| Rozmiar gwintu d1 | M8 | |
| Profil czopu lub gniazda wejściowego | stempel sześciokątny | |
| Jednostka rozwartości klucza | wymiar metryczny | |
| Rozmiar klucza s | 4 mm | |
| Wersja chwytowa | Vollgewinde | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Śruba nieokreślona | |
| Rodzaj gwintu | Metryczny gwint zwykły ISO |
| Numer artykułu | 345566 40 | |
| EAN / GTIN | 2050001785114 | |
| Numer producenta | 345566 40 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |