Rough cleaning wheels GR 125x22,2 R A EX.COARSE for universal use

Nr art.: 34547536
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Średnica 125 mm
Talerze włókno szklane
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
Uchwyt Otwór
Średnica otworu 22,2 mm
Stopień rozdrobnienia zgrubne
Podłoże ścierniwa włóknina
Rodzaj produktu Ściernice
Do materiału Stal stopowa; Tworzywa sztuczne; stal
Grupa materiałów metalowe
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 34547536
EAN / GTIN 9003173159910
Numer producenta 34547536
Numer L L50140 2982
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de