FÖLDTISZTÍTÓ TÁRCSA GR 125x22,2 R A EX.GROB univerzális használatra

Cikkszám: 34547536
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 34547536
EAN / GTIN 8024406560977
Gyártó száma 34547536
L-szám L50140 2982
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

A Strip-It durva tisztítókoronggal könnyedén eltávolíthatja a munkadarabról a rozsdát, a festéket, a lakkot és az aljzatvédelmet. Az agresszív csiszolóanyaggal dúsított porózus nejlonszálak minden kihívásnak megfelelnek. Ugyanakkor megakadályozzák a tárcsa eltömődését vagy eltömődését is. A Strip-It anyagot egy merev üvegszálas hátlapra viszik fel, amelyet kifejezetten sarokcsiszolókhoz fejlesztettek ki. A Strip-It durva tisztítókorong kerámia korundból készült (A EX. GROB) keményebb, agresszívebb és keményebb, mint a standard változat (S GROB). Ez a tárcsa csendes, fáradásmentes csiszolást biztosít a felhasználónak alacsony hőtermelés mellett.

Jellemző:

  • Formája: Nem szőtt durva tisztítókorong
  • Anyag alkalmassága: Rozsdamentes acél, műanyag / PVC, acél
  • Termékvonal: PREMIUM
  • Specifikáció : GR A EX. GROB
  • Méretek (D x H): 125 x 22,2 mm
  • A tartály átmérője: 125 mm
  • Furat: 22,2 mm
  • Szemcseméret: 10
  • Szerszám: Sarokcsiszoló

Előny:

  • Rugalmas nylonszálak agresszív csiszolószemcsékkel dúsítva az univerzális használat és a legjobb eredmények érdekében.
  • A kialakítás megakadályozza a tárcsa eltömődését és eltömődését
  • Alacsony hőtermelés a nyitott szerkezetnek köszönhetően

Felhasználás:

  • Rozsda, festék és lakk eltávolításához vagy a felületek előkészítéséhez hegesztéshez, forrasztáshoz vagy eloxáláshoz.

Ajánlás:

  • S GROB változat (fekete) a felületek finom megmunkálásához
  • A változat EX. GROB (piros) fokozott agresszivitáshoz és éleken való használathoz

Különlegességek:
  • Csekély hőfejlődés
  • Maximális agresszivitás