Ściernica Tyrolit CBN do szlifowania na mokro 200x12x20 stal/HSS

Nr art.: 34541993
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 34541993
EAN / GTIN 9009013127545
Numer producenta 34541993
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • Ta tarcza CBN na podłożu metalowym służy do szlifowania wszelkich narzędzi skrawających stosowanych w przemyśle drzewnym i metalowym.
  • Zestawy tarcz szlifierskich do kompleksowej obróbki są dostępne w zakresie wielkości ziaren CBN B126B76.
  • Ważne: Powinno się go używać wyłącznie do głębokiego szlifowania.
  • Idealne dopasowanie wielkości ziaren, stężenia i spoiwa zapewnia niezwykle długą żywotność i precyzję profilu.

Cecha szcz.:

  • Maksymalna prędkość robocza: 63 m/s
  • specyfikacja: 4 – 10 × V30
  • Wymiary: D x T x H = 200 x 12 x 20

Zaleta:

  • Najwyższa jakość cięcia
  • Bardzo długa żywotność
  • Wysoka odporność na wykrzywianie krawędzi

Materiał:

  • Stal/HSS

Pasuje do:

  • Ściernice do ostrzenia narzędzi

Wskazówka:

  • Do ostrzenia wszystkich narzędzi skrawających stosowanych w przemyśle drzewnym i metalowym