Disc de rectificare CBN rectificare umedă 200x12x20 oțel/HSS

Cod articol.: 34541993
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 34541993
EAN / GTIN 9009013127545
Număr producător 34541993
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

  • Acest disc CBN cu liant metalic șlefuiește toate uneltele de tăiere pentru industria lemnului și metalului.
  • Sunt disponibile seturi de discuri de rectificat pentru prelucrare completă în gama de granulații CBN B126B76.
  • Important: Acesta trebuie utilizat numai pentru rectificare profundă.
  • Un echilibru perfect între dimensiunea, concentrația și aderența granulelor asigură o durată de viață extrem de lungă a sculei și o precizie a profilului.

Caracteristică:

  • Viteza maximă de lucru: 63 m/s.
  • Specificaţie: 4 - 10 X V30
  • Dimensiune: L x A x Î = 200 x 12 x 20

Avantaj:

  • Cea mai bună calitate a tăișului
  • Durată de viață foarte lungă a sculei
  • Reținere ridicată a marginii

Material:

  • Oțel, HSS

Adaptat pentru:

  • Discuri de rectificat pentru scule

Notă:

  • Pentru șlefuirea tuturor uneltelor de tăiere pentru industria lemnului și a metalelor