MM S-A-L100-W32-T21-CH Trzpienie cylindryczne (stopniowane) do wymiennych głowic frezarskich

Nr art.: 3453793
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3453793
EAN / GTIN 7291075495515
Numer producenta 3453793

Opis

Opis:

  • Uchwyty do modułowych głowic frezarskich, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 32 mm, rozmiar gwintu montażowego po stronie przedmiotu obrabianego (THSZWS): T21, długość całkowita (OAL): 100 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD): 30 mm
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS): Weldon
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 32 mm
  • Rozmiar gwintu mocującego, po stronie obrabianego przedmiotu (THSZWS): T21
  • Długość całkowita (OAL): 100 mm
  • Kąt zanurzenia maks. (RPMX): 12690 obr./min