Screwdriver sockets set Polydrive M10

Nr art.: 3452956
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3452956
EAN / GTIN 4046459197201
Numer producenta 3452956
Numer L L60160 6600
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

For loosening and tightening Polydrive M10 screw joints., Ideal for cylinder head screws and the screw connection of the camshaft dephaser on VW-Audi engines.

Cecha szcz.:

  • Contents: 2 pieces
  • Are disposal instructions included in the operating instructions?: No
  • Are disposal instructions provided on the battery?: No
  • Disposal instructions on tools: No
  • 1000 V insulated: No
  • VDE-certified: No
  • Bill of materials (text):
    • 1x KL-4051-3010 - Screwdriver bit, short, 55 mm
    • 1x KL-4051-3310 - Screwdriver bit, long, 140 mm
  • suitable for:
    • Universally suitable.
    • Particularly suitable for VW-Audi engines.
  • Square drive: 1/2 inch
  • Profile: M10 Polydrive