• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

MM S-A-L8.5/6-C1.00-T15AV Tłumienie drgań w chwycie cylindrycznym do mocowania wymiennych głowic frezarskich

Nr art.: 3451650
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3451650
EAN / GTIN 7291075582123
Numer producenta 3451650

Opis

Opis:

Mocowania do modułowych głowic frezarskich, długość korpusu (LB) 5,945″, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 1″, rozmiar gwintu mocowania po stronie obrabianego przedmiotu (THSZWS) T15, długość całkowita (OAL) 8-1/2″

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD): 0,9842 cale
  • Długość ciała (LB): 5 945 cale
  • maksymalna długość ciała (LBX): 6 cale
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1 cale
  • Rozmiar gwintu mocującego, po stronie obrabianego przedmiotu (THSZWS): T15
  • Długość całkowita (OAL): 8-1/2″