Bending pliers 8 to 18 mm

Nr art.: 344B.12
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rodzaj produktu Bending machine

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 344B.12
EAN / GTIN 3662424068973
Numer producenta 344B.12
Numer L L60130 8973
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Range of use: 8 to 18 mm
  • Bends cold-hardened or annealed copper tubes
  • Easily operated at the point of use, without any special effort
  • Measuring the bending angle (0° - 180°)
  • Can be carried in the toolbox
  • Made of forged and machined steel

Cecha szcz.:

  • A [″]: -
  • A [mm]: 12
  • L [mm]: 270
  • L1 [mm]: 30
  • [kg]: 0.9