PINZA CURVATUBI 12 MM

Codice art.: 344B.12
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Apparecchio per piegatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 344B.12
EAN / GTIN 3662424068973
Codice del produttore 344B.12
Numero-L L60130 8973
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Campo di utilizzo: da 8 a 18 mm
  • Piega tubi di rame temprati a freddo o ricotti
  • Facilmente azionabile nel punto di utilizzo, senza alcuno sforzo particolare
  • Misura l'angolo di piegatura (0° - 180°)
  • Può essere trasportato nella cassetta degli attrezzi
  • Realizzato in acciaio forgiato e lavorato

Proprietà:

  • A [″]: -
  • A [mm]: 12
  • L [mm]: 270
  • L1 [mm]: 30
  • [kg]: 0.9