{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | DCC PREMIUM | |
| Oznaczenie producenta | DCC Trockenschnitt-Sägeblätter PREMIUM Beton | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Opis formy | Proste | |
| Średnica | 125 mm | |
| Szerokość tarczy | 2,4 mm | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka kątowa | |
| Uchwyt | Otwór | |
| Średnica otworu | 22,23 mm | |
| Spoiwo | metal | |
| Kolor | Czerwony; Czarny; Srebrna; Białe | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Tarcze ścierne do przecinania | |
| Materiał ścierny | Diament (D) | |
| Metoda szlifowania | Obróbka zgrubna | |
| Do materiału | Asfalt; Beton; Kamień | |
| Grupa materiałów | mineralne materiały budowlane | |
| Norma | EN 13236 |
| Numer artykułu | 34468731 | |
| EAN / GTIN | 9003173029374 | |
| Numer producenta | 34468731 | |
| Numer L | L50140 1817 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |