TYROLIT DCC pilové kotouče pro řezání za sucha 125x2,4/1,8x22,23 PREMIUM beton

Artiklové číslo: 34468731
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Řada DCC PREMIUM
Označení výrobce DCC Trockenschnitt-Sägeblätter PREMIUM Beton
Obsah 1 ks
Popis – formulář Rovné
Průměr 125 mm
Šířka kotouče 2,4 mm
Hnací stroj Úhlová bruska
Upínač Otvor
Průměr otvoru 22,23 mm
Pojivo kov
Barva červená; Černá; Stříbrná; Bílá
Obsah jednotka ks
Druh produktu Dělicí kotouč
Brusiva Diamant (D)
Proces broušení Hrubování
Vhodné pro materiál Asfalt; Beton; Kámen
Materiálová skupina minerální stavební materiály
Norma EN 13236

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34468731
EAN / GTIN 9003173029374
Číslo výrobce 34468731
L-číslo L50140 1817
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de